大阪魂
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(100個)
長さ(mm)
20
8
12
16
25
20
30
35
50
60
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43515561
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
(最大)6.2/(最小)6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
13
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
(最小)10.9
寸法B(mm)
10
頭部形状
六角フランジ
寸法M(mm)
6.2
穴の形状
プラスマイナス
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧