大阪魂
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
43515674
品番
M8×50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
50
材質
鉄
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
(最大)8.2/(最小)8
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
16
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
(最小)13.1
寸法B(mm)
12
頭部形状
六角フランジ
寸法M(mm)
7.2
穴の形状
プラスマイナス
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧