(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)

(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 (+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 (+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 (+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 (+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 (+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 (+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質 種類P=3(SW+JISW組込) 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43542983 M4×8 1箱(1000個) 8
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43542992 M4×10 1箱(900個) 10
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43543001 M4×16 1箱(700個) 16
8,798
9,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43543017 M4×20 1箱(600個) 20
7,998
8,798 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43543026 M4×25 1箱(500個) 25
6,698
7,368 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43543035 M4×30 1箱(400個) 30
5,698
6,268 (税込)
8日以内出荷

返品不可
42526881 M4×12 1箱(900個) 12
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4306:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする