大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(400個)
長さ(mm)
30
注文コード
43543035
品番
M4×30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
長さ(mm)
30
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧