(+)SP座付ねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

(+)SP座付ねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂

材質 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43591511 M3×4 1箱(4000個) M3 0.5 4
 
 
取扱い終了

返品不可
43591527 M3×5 1箱(4000個) M3 0.5 5
 
 
取扱い終了

返品不可
43591536 M3×6 1箱(3500個) M3 0.5 6
 
 
取扱い終了

返品不可
43591545 M3×8 1箱(2500個) M3 0.5 8
 
 
取扱い終了

返品不可
43591554 M3×10 1箱(2500個) M3 0.5 10
 
 
取扱い終了

返品不可
43591563 M3×12 1箱(2000個) M3 0.5 12
 
 
取扱い終了

返品不可
43591572 M3×16 1箱(2000個) M3 0.5 16
 
 
取扱い終了

返品不可
43591581 M4×6 1箱(2000個) M4 0.7 6
 
 
取扱い終了

返品不可
43591597 M4×8 1箱(1500個) M4 0.7 8
 
 
取扱い終了

返品不可
43591606 M4×10 1箱(1500個) M4 0.7 10
 
 
取扱い終了

返品不可
43591615 M4×12 1箱(1000個) M4 0.7 12
 
 
取扱い終了

返品不可
43591624 M4×20 1箱(900個) M4 0.7 20
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43591511 M3×4 45008223 M3×4 M3×4 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 45008223 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(4000個) 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました
43591527 M3×5 45008232 M3×5 M3×5 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 45008232 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(4000個) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました
43591536 M3×6 45008241 M3×6 M3×6 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 45008241 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(3500個) 9,198 税込10,118 注文コードが変更になりました
43591545 M3×8 45008257 M3×8 M3×8 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 45008257 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(2500個) 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました
43591554 M3×10 45008266 M3×10 M3×10 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 45008266 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(2500個) 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました
43591563 M3×12 45008275 M3×12 M3×12 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 45008275 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(2000個) 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
43591572 M3×16 45008284 M3×16 M3×16 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 45008284 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(2000個) 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました
43591581 M4×6 45008293 M4×6 M4×6 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 45008293 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(2000個) 8,498 税込9,348 注文コードが変更になりました
43591597 M4×8 45008302 M4×8 M4×8 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 45008302 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(1500個) 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました
43591606 M4×10 45008311 M4×10 M4×10 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 45008311 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(1500個) 6,798 税込7,478 注文コードが変更になりました
43591615 M4×12 45008327 M4×12 M4×12 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 45008327 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(1000個) 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました
43591624 M4×20 45008336 M4×20 M4×20 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 45008336 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(900個) 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4525:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする