555アルミハンドル(22.2Φ)

555アルミハンドル(22.2Φ) - KIJIMA(キジマ)

絶妙のポジショニング!!

仕様メッキブレース付寸法L(mm)110寸法H(mm)60寸法W(mm)555寸法R(mm)300主な適合車種スカイウェイブ 2006-2007年式:06年に適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723477204-3373
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする