ハイドロゾルステンレス47mmフィルターホルダー

ハイドロゾルステンレス47mmフィルターホルダー Merck(メルクミリポア) ハイドロゾルステンレス47mmフィルターホルダー Merck(メルクミリポア)

吸引ろ過により液体をろ過して、粒子の汚染分析または微粒生物分析を行う場合に用いられます。ただし、フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌はできません。可燃性溶媒をろ過するときはアースをセットして行います。

セット内容
ファネルおよびロッキングアッセンブリー
ステンレスサポートスクリーン
ベース(スクリーン、ガスケット、ストッパー付き)
サポートスクリーンガスケット(PTFE、25/pk)
#8シリコンストッパー(9mm(3/8)ホール、5/pk)
材質
(ファネル、ベース、フィルターサポートスクリーン)ステンレス
(ロッキングリング)アルミニウム
(締め付けネジ部)ナイロン
(ガスケット)PTFE
(ストッパー)シリコン
用途液体中の微生物・粒子分析 フィルター直径(Φmm)47 有効ろ過面積(cm2)約9.6 容量(mL)ファネル:650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)114×229 圧力吸引専用 接続#8穴開きストッパーによりミリポリア製吸引フラスコまたはマニホールドに接続可能 プレフィルター直径(Φmm)APタイプ:35、RWタイプ:47 内容量1個
注意
※可燃性の液体をろ過する場合は、このホルダーの2箇所(たとえばベースとファネル)を必ずアース線で接続して下さい。アースの取り付けはろ過前に行い、ろ過をしている間はアースを取りながら安全を確保して下さい。アースの安全性はベースとファネルとアースの間で通電性を確かめることにより確認して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43726724 XX2004720
215,000
209,800
230,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする