鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/クロメート)(小箱)

鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 寸法S(mm)19 表面処理クロメート 頭部形状六角 寸法K(mm)8 寸法ds(mm)12 ねじ山種類メートル細目
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43871353 M12×40 1箱(90個) 40
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43871362 M12×45 1箱(130個) 45
42,980
47,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43871371 M12×50 1箱(120個) 50
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43871387 M12×55 1箱(110個) 55
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43871396 M12×60 1箱(90個) 60
33,980
37,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2849:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする