鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1.5
種別全ねじ
寸法S(mm)19
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角
寸法K(mm)8
寸法ds(mm)12
ねじ山種類メートル細目
ボルト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1243:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29