鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)

鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂

材質 種別全ねじ 表面処理クローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43874013 M14×100 1箱(45個) M14 100 2
35,980
39,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43874022 M14×150 1箱(70個) M14 150 2
91,980
101,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43874031 M14×50 1箱(75個) M14 50 2
35,980
39,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43874047 M14×55 1箱(75個) M14 55 2
37,980
41,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43874056 M14×60 1箱(60個) M14 60 2
32,980
36,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43874065 M14×65 1箱(60個) M14 65 2
32,980
36,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43874074 M14×70 1箱(60個) M14 70 2
36,980
40,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43874083 M14×75 1箱(45個) M14 75 2
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43874092 M14×80 1箱(45個) M14 80 2
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43874101 M14×90 1箱(45個) M14 90 2
31,980
35,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43874117 M18×100 1箱(50個) M18 100 2.5
71,980
79,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43874126 M5×25 1箱(200個) M5 25 0.8
7,198
7,918 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43874135 M5×30 1箱(200個) M5 30 0.8
6,998
7,698 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43874144 M5×35 1箱(200個) M5 35 0.8
8,998
9,898 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43874153 M5×40 1箱(200個) M5 40 0.8
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43874162 M6×30 1箱(100個) M6 30 1
5,098
5,608 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43874171 M6×35 1箱(100個) M6 35 1
5,798
6,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43874187 M6×40 1箱(100個) M6 40 1
6,598
7,258 (税込)
翌日出荷

返品不可
43874196 M6×45 1箱(100個) M6 45 1
7,298
8,028 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43874205 M6×50 1箱(100個) M6 50 1
7,998
8,798 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43874214 M6×60 1箱(100個) M6 60 1
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4676:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする