大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43887636
M14×160
M14
160
2
¥
959
¥1,055
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43887663
M14×190
M14
190
2
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43887681
M18×160
M18
160
2.5
¥
1,898
¥2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
43887706
M18×180
M18
180
2.5
¥
1,998
¥2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43887715
M18×190
M18
190
2.5
¥
1,998
¥2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43887724
M18×200
M18
200
2.5
¥
2,198
¥2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43887733
M24×160
M24
160
3
¥
3,198
¥3,518
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43887742
M24×170
M24
170
3
¥
3,298
¥3,628
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43887751
M24×180
M24
180
3
¥
3,398
¥3,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43887767
M24×190
M24
190
3
¥
3,598
¥3,958
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43887776
M24×200
M24
200
3
¥
3,798
¥4,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43887645
M14×170
M14
170
2
取扱い終了
返品不可
43887654
M14×180
M14
180
2
取扱い終了
返品不可
43887672
M14×200
M14
200
2
取扱い終了
返品不可
43887697
M18×170
M18
170
2.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください