大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M18
M14
M18
M24
長さ(mm)
160
160
170
180
190
200
ねじピッチ
2.5
2
2.5
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43887681
品番
M18×160
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
長さ(mm)
160
ねじピッチ
2.5
材質
鉄
寸法S(mm)
27
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約31.2
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12
寸法ds(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目