大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M14
M14
M18
M24
長さ(mm)
190
160
170
180
190
200
ねじピッチ
2
2
2.5
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43887663
品番
M14×190
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
190
ねじピッチ
2
材質
鉄
寸法S(mm)
22
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
寸法ds(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目