六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/3価ホワイト)(小箱)

六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

種別- 材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43965302 1/2×1"1/2 1箱(70個) 1/2 1-1/2 20
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965311 1/2×1"1/4 1箱(80個) 1/2 1-1/4 20
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
43965327 1/2×1"3/4 1箱(60個) 1/2 1-3/4 20
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965336 1/2×2" 1箱(50個) 1/2 2 20
9,498
10,448 (税込)
翌日出荷

返品不可
43965345 1/2×2"1/2 1箱(45個) 1/2 2-1/2 20
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965354 1/2×3" 1箱(40個) 1/2 3 20
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

返品不可
43965363 1/2×3"1/2 1箱(40個) 1/2 3-1/2 20
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965372 1/2×3/4 1箱(100個) 1/2 3/4 20
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965381 1/4×1" 1箱(400個) 1/4 1 28
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965397 1/4×1/2 1箱(650個) 1/4 1/2 28
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
43965406 1/4×3/4 1箱(550個) 1/4 3/4 28
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965415 1/4×5/8 1箱(600個) 1/4 5/8 28
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965424 3/8×1" 1箱(200個) 3/8 1 24
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
43965433 3/8×1"1/2 1箱(130個) 3/8 1-1/2 24
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965442 3/8×1"1/4 1箱(150個) 3/8 1-1/4 24
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

返品不可
43965451 3/8×1"3/4 1箱(120個) 3/8 1-3/4 24
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965467 3/8×2" 1箱(100個) 3/8 2 24
9,698
10,668 (税込)
翌日出荷

返品不可
43965476 3/8×2"1/2 1箱(80個) 3/8 2-1/2 24
8,898
9,788 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965485 3/8×3" 1箱(75個) 3/8 3 24
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965494 3/8×3/4 1箱(250個) 3/8 3/4 24
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965503 5/16×1"1/2 1箱(200個) 5/16 1-1/2 24
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965512 5/16×1"1/4 1箱(230個) 5/16 1-1/4 24
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
43965521 5/16×1"3/4 1箱(150個) 5/16 1-3/4 24
9,398
10,338 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965537 5/16×2" 1箱(130個) 5/16 2 24
9,398
10,338 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43965546 5/16×5/8 1箱(400個) 5/16 5/8 24
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

返品不可
43965555 7/16×1" 1箱(120個) 7/16 1 20
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
43965564 7/16×1"1/2 1箱(100個) 7/16 1-1/2 20
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

返品不可
43965573 7/16×1"1/4 1箱(120個) 7/16 1-1/4 20
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
43965582 7/16×2" 1箱(80個) 7/16 2 20
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
43965591 7/16×3/4 1箱(180個) 7/16 3/4 20
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷

返品不可
42709834 5/16-24×3/4 1箱(350個) 5/16 3/4 24
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42709834 5/16-24×3/4 42783623 5/16-24×3/4 5/16-24×3/4 六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42783623 六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする