六角ボルト 全ねじ 頭部ノーマーク(鉄/生地)(小箱)

六角ボルト 全ねじ 頭部ノーマーク(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 六角ボルト 全ねじ 頭部ノーマーク(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43977446 M10×40 1箱(100個) M10 40 1.5
3,798
4,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
43977482 M6×12 1箱(500個) M6 12 1
3,398
3,738 (税込)
翌日出荷

返品不可
43977385 M10×16 1箱(200個) M10 16 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
43977394 M10×18 1箱(100個) M10 18 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
43977403 M10×20 1箱(100個) M10 20 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
43977412 M10×22 1箱(100個) M10 22 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
43977421 M10×25 1箱(100個) M10 25 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
43977437 M10×30 1箱(100個) M10 30 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
43977455 M10×45 1箱(100個) M10 45 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
43977464 M10×50 1箱(100個) M10 50 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
43977473 M6×10 1箱(500個) M6 10 1
 
 
取扱い終了

返品不可
43977491 M6×18 1箱(500個) M6 18 1
 
 
取扱い終了

返品不可
43977507 M6×20 1箱(500個) M6 20 1
 
 
取扱い終了

返品不可
43977516 M6×22 1箱(500個) M6 22 1
 
 
取扱い終了

返品不可
43977525 M6×35 1箱(200個) M6 35 1
 
 
取扱い終了

返品不可
43977534 M6×45 1箱(200個) M6 45 1
 
 
取扱い終了

返品不可
43977543 M6×50 1箱(200個) M6 50 1
 
 
取扱い終了

返品不可
43977552 M8×14 1箱(200個) M8 14 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
43977561 M8×16 1箱(200個) M8 16 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
43977577 M8×18 1箱(200個) M8 18 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
43977586 M8×25 1箱(200個) M8 25 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
43977595 M8×30 1箱(200個) M8 30 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
43977604 M8×35 1箱(200個) M8 35 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
43977613 M8×45 1箱(100個) M8 45 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
43977622 M8×50 1箱(100個) M8 50 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2541:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする