7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)

7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44054464 M5×10 1箱(1500個) M5 10 0.8
30,980
34,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
44054473 M5×12 1箱(1300個) M5 12 0.8
27,980
30,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
44054482 M5×15 1箱(1000個) M5 15 0.8
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
44054491 M5×16 1箱(1000個) M5 16 0.8
22,980
25,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
44054507 M5×20 1箱(900個) M5 20 0.8
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
44054516 M5×35 1箱(500個) M5 35 0.8
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

返品不可
44054525 M5×50 1箱(300個) M5 50 0.8
7,998
8,798 (税込)
翌日出荷

返品不可
44054534 M5×8 1箱(1500個) M5 8 0.8
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
44054543 M6×10 1箱(900個) M6 10 1
8,498
9,348 (税込)
翌日出荷

返品不可
44054552 M6×14 1箱(700個) M6 14 1
7,198
7,918 (税込)
71日以内出荷

返品不可
44054561 M6×15 1箱(700個) M6 15 1
7,398
8,138 (税込)
翌日出荷

返品不可
44054577 M6×16 1箱(700個) M6 16 1
7,498
8,248 (税込)
翌日出荷

返品不可
44054586 M6×18 1箱(600個) M6 18 1
6,998
7,698 (税込)
翌日出荷

返品不可
44054595 M6×22 1箱(500個) M6 22 1
6,398
7,038 (税込)
翌日出荷

返品不可
44054604 M6×30 1箱(400個) M6 30 1
6,298
6,928 (税込)
翌日出荷

返品不可
44054613 M6×45 1箱(250個) M6 45 1
4,998
5,498 (税込)
翌日出荷

返品不可
44054622 M6×8 1箱(1000個) M6 8 1
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687346 M5×25 1箱(700個) M5 25 0.8
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687355 M5×30 1箱(600個) M5 30 0.8
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687364 M5×40 1箱(400個) M5 40 0.8
9,198
10,118 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687373 M6×12 1箱(800個) M6 12 1
7,998
8,798 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687382 M6×20 1箱(600個) M6 20 1
6,998
7,698 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687391 M6×25 1箱(500個) M6 25 1
6,398
7,038 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687407 M6×35 1箱(350個) M6 35 1
5,998
6,598 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687416 M6×40 1箱(300個) M6 40 1
5,798
6,378 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1870:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする