8マーク小型六角ボルト 半ねじ(鉄/ラフレ)(小箱)

8マーク小型六角ボルト 半ねじ(鉄/ラフレ)(小箱) 大阪魂

材質 種別半ねじ 表面処理ラフレ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44073127 M10×30 1箱(200個) M10 30 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
44073136 M10×35 1箱(200個) M10 35 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
44073145 M10×40 1箱(100個) M10 40 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
44073154 M10×45 1箱(100個) M10 45 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
44073163 M10×50 1箱(100個) M10 50 1.5
 
 
取扱い終了

返品不可
44073172 M8×100 1箱(100個) M8 100 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44073181 M8×30 1箱(200個) M8 30 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44073197 M8×35 1箱(200個) M8 35 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44073206 M8×40 1箱(200個) M8 40 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44073215 M8×45 1箱(200個) M8 45 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44073224 M8×50 1箱(200個) M8 50 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44073233 M8×55 1箱(200個) M8 55 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44073242 M8×60 1箱(200個) M8 60 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44073251 M8×65 1箱(200個) M8 65 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44073267 M8×70 1箱(100個) M8 70 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44073276 M8×75 1箱(100個) M8 75 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44073285 M8×80 1箱(100個) M8 80 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44073294 M8×85 1箱(100個) M8 85 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44073303 M8×90 1箱(100個) M8 90 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44073312 M8×95 1箱(100個) M8 95 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1908:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする