4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱)

4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

種別全ねじ ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 表面処理亜鉛黒 頭部形状フランジ付き ねじ山種類メートル細目
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44203643 M10×20 1箱(170個) 20
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

返品不可
44203652 M10×25 1箱(150個) 25
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44203661 M10×40 1箱(100個) 40
9,498
10,448 (税込)
翌日出荷

返品不可
44203677 M10×50 1箱(90個) 50
9,298
10,228 (税込)
翌日出荷

返品不可
42683015 M10×30 1箱(130個) 30
9,098
10,008 (税込)
8日以内出荷

返品不可
42683024 M10×35 1箱(120個) 35
9,198
10,118 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする