寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

種別全ねじ ねじの呼び3/8 材質 山数16 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィット(左) 内容量1箱(2本)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44306866 3/8×100 100
509
560 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44306875 3/8×110 110
689
758 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44306884 3/8×120 120
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44306893 3/8×130 130
809
890 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44306902 3/8×140 140
879
967 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44306911 3/8×150 150
669
736 (税込)
翌日出荷

返品不可
44306927 3/8×50 50
409
450 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44306936 3/8×60 60
539
593 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44306945 3/8×70 70
579
637 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44306954 3/8×80 80
629
692 (税込)
翌日出荷

返品不可
44306963 3/8×90 90
649
714 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
644:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする