大阪魂
台形ねじ 30度 L=500(SUS304)
(1件のレビュー)
表面処理
-
材質
SUS304
長さ(mm)
500
タイプ
右ねじ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ねじピッチ
選択してください
2
3
4
5
6
ねじの呼び
選択してください
NTR10
NTR12
NTR14
NTR16
NTR18
NTR20
NTR22
NTR24
NTR25
NTR28
NTR30
NTR32
NTR36
NTR40
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348245
NTR10×500
2
NTR10
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
44348254
NTR12×500
2
NTR12
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348263
NTR14×500
3
NTR14
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348272
NTR16×500
3
NTR16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
44348281
NTR18×500
4
NTR18
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348297
NTR20×500
4
NTR20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
返品不可
44348306
NTR22×500
5
NTR22
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348315
NTR24×500
5
NTR24
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348324
NTR25×500
5
NTR25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
44348333
NTR28×500
5
NTR28
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348342
NTR30×500
6
NTR30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348351
NTR32×500
6
NTR32
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348367
NTR36×500
6
NTR36
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44348376
NTR40×500
6
NTR40
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください