(+)皿タッピンねじ(2種ガイド付きBRP形G=5)(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼びM4
山数18
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理ブラック
頭部形状皿
寸法G(mm)約5
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8
内容量1箱(500個)
商品豆知識
タッピングねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4434:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29