ロジクール エニウェアマウス M905r

ロジクール エニウェアマウス M905r ロジクール

ガラステーブル上でも使用できる高性能ワイヤレスマウスを求める方にオススメ。
最大6台のUnifying互換デバイスと接続できるワイヤレスマウスを求める方にオススメ。
持ち運びに便利で快適な使用感のコンパクトワイヤレスマウスを求める方にオススメ。

寸法(mm)幅63×高さ34.5×奥行90.5 ブラック 質量(g)125(電池含む) 対応OSWindows XP/Vista/7、Mac OS X 10.5以降 インターフェースUSB 解像度(dpi)1000 センサー感知方式レーザー(Darkfield) 電池寿命最大4ヶ月 ボタン数7(チルト機能含む) 操作距離約10m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44354301 M905r
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする