電話機用長持ち充電池

電話機用長持ち充電池 ELPA
(4件のレビュー)

約1,000回充電可能でとても経済的です。
バッテリーが放電しにくく長持ちします。
安全保護装置を内蔵しています。

仕様安全装置内蔵 質量(g)39 定格電圧(V)2.4 制御自己放電制御 使用電池ニッケル水素充電池 バッテリー容量(mAh)900 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44362997 TSB-004 シャープ:N-141、パイオニア:TF-BT09、東芝:27883294、27883843、27883909、NTT:電池パック-080 同等品
オープン
 
 
取扱い終了
44363006 TSB-013 サンヨー:NTL-14、岩崎通信機:バッテリーパックSOB080352 同等品
オープン
 
 
取扱い終了
44363015 TSB-023 パナソニック:BTA005AEH、NEC:SP-N1、ブラザー:BCL-BT、ユニデン:UXB1、UXB2、NTTコードレスホン電池パック-033 同等品
オープン
 
 
取扱い終了
44363024 TSB-027 パナソニック:KX-FAN37、NTT:電池パック-078 同等品
オープン
 
 
取扱い終了
44363033 TSB-053 パイオニア:TF-BT07、日立:BP2R4V-600/N 同等品
オープン
 
 
取扱い終了
44363042 TSB-101 シャープ:UX-BTK1、NTT:電池パック-074 同等品
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44362997 TSB-004 22573678 TSC-004 TSC-004 電話機用充電池 ELPA 22573678 電話機用充電池 ELPA 1個 1,709 税込1,880 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
44363006 TSB-013 22573687 TSC-013 TSC-013 電話機用充電池 ELPA 22573687 電話機用充電池 ELPA 1個 1,709 税込1,880 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
44363015 TSB-023 22573705 TSC-023 TSC-023 電話機用充電池 ELPA 22573705 電話機用充電池 ELPA 1個 1,709 税込1,880 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
44363024 TSB-027 22573732 TSC-027 TSC-027 電話機用充電池 ELPA 22573732 電話機用充電池 ELPA 1個 1,709 税込1,880 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
44363033 TSB-053 22573757 TSC-053 TSC-053 電話機用充電池 ELPA 22573757 電話機用充電池 ELPA 1個 1,709 税込1,880 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
44363042 TSB-101 22573784 TSC-101 TSC-101 電話機用充電池 ELPA 22573784 電話機用充電池 ELPA 1個 1,709 税込1,880 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44362997
2016-03-17
用途:
電話機の子機に使用している。
有限会社大石ビジネスコンサルティング 様 (サービス業)

電話機の子機が、話し中途絶えていましたので電池を二年で入れ替えるとの説明書でしたが、もう十年近く入れ替えていませんでした。近くのスーパでも売っていませんでしたが、インターネット販売で御社の商品を知り申し込みました。会社との信用取引もでき対応が良かったと思います。
次からも、必要な商品があれば飼いたいと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
44363042
2015-07-10
用途:
コードレス電話機の交換電池
増田モータース商会 様

今まで、中国製の安い電池を使っていましたが、すぐに通話が途切れる様になりまして困っていましたが、日本製ですので今度は大丈夫です、安くて助かっています。

対象商品:
44363015
2015-07-09
用途:
NTT FAXの子機の充電池の取替え
農・林・水産業

かなり古いNTT FAXのワイヤレス子機が復活しました ホームセンターや家電量販店ではこの頃見当たりませんでした

対象商品:
44362997
2016-01-11
用途:
交換電池

純正品より安値で問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする