カクダイ カクダイの 配管・水廻り設備部材 カクダイの 水廻り部材 カクダイの 洗面所用品 ステンレス丸型洗面器 ヘアライン 鉄穴(かんな) ステンレス丸型洗面器 ヘアライン 鉄穴(かんな) 注文コード 44366533 注文コード 44366533 容量(L)3 推奨水栓金具品番713-320、183-070、183-049、183-057、150-410 材質ヘアライン仕上げ 切込寸法(mm)Φ350 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 493-040 493-041 493-042 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44366533 493-042 ¥70,000 ¥49,980 ¥49,980 ¥54,978 (税込) 4日以内出荷返品不可 44366515 493-040 ¥71,000 取扱い終了返品不可 44366524 493-041 ¥76,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗面所用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カウンター一体形洗面器L-275タイプ INAX(LIXIL) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 貼るだけどこでもミラー ヒラカワ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 排水栓 SANEI 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ポップアップ横穴排水栓 SANEI 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ ペーパータオルホルダー SANEI 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ これエエやん ガオナ 排水穴カバー 排水口 穴隠し 化粧キャップ 洗面 トイレ 手洗 樹脂 店舗 GAONA(ガオナ) 税込¥879 ¥799 ハーブタオルリング BT-109 シロクマ 税込¥6,818~ ¥6,198~ フック付タオル掛 BT-35 シロクマ 税込¥2,198 ¥1,998 丸棒タオル掛 BT-5 シロクマ 税込¥8,248~ ¥7,498~ 丸義星タオルリング BT-108 シロクマ 税込¥4,178~ ¥3,798~ カルムタオル掛 BT-60 シロクマ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ タオル掛 BT-1 シロクマ 税込¥3,298~ ¥2,998~ ハミルトンタオルリング BT-111 シロクマ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ フロールタオル掛 BT-61 シロクマ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ルピナスタオルリング BT-52 シロクマ 税込¥5,718 ¥5,198 キャップ付タオル掛 BT-2 シロクマ 税込¥5,718~ ¥5,198~ メロディータオル掛 BT-34 シロクマ 税込¥4,398~ ¥3,998~ ラックスペーパーホルダー CW-6 シロクマ 税込¥7,698 ¥6,998 ボルドータオル掛 BT-3 シロクマ 税込¥9,898~ ¥8,998~ フラット二段タオル掛 BT-41 シロクマ 税込¥16,478~ ¥14,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材洗面所用品洗面台器(洗面器・手洗器) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗面台」にはこんなカテゴリがあります 器(洗面器・手洗器) 化粧鏡 化粧棚・タオル棚 手洗いカウンター シェアする マイページ 最近見た商品