センサー水栓 沃(よく)
電池とACアダプター(別売)を併用することにより、停電時は自動的に電池に切替わるので安心です。
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体外付け
使用温度範囲(℃)
室温:1~50
水温:1~40(一般上水道・凍結不可)
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
タイプ単水栓
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源1.5V単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)25~28、35
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、35 厚さ5~35
検知距離(mm)センサー部より約140~180
内容量1個
水温:1~40(一般上水道・凍結不可)
注意
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因になります。※本品を設置する際は、必ず止水栓を取付けてください。