カクダイ カクダイの 配管・水廻り設備部材 カクダイの 水廻り部材 カクダイの 水栓 自閉立水栓 沃(よく) 自閉立水栓 沃(よく) 注文コード 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~28 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 716-300-13 716-301-13 716-302-13 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44367425 716-300-13 ¥24,000 取扱い終了 44367434 716-301-13 ¥32,000 取扱い終了 44367443 716-302-13 ¥34,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 立水栓 カクダイ 税込¥15,378~ ¥13,980~ トムリンソン フォーセット SUGICO(スギコ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ ディッシャウェル 水栓 SUGICO(スギコ) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 胴長横水栓 エスコ 税込¥5,665 ¥5,150 バスケットへ 自在水栓(屋内専用) INAX(LIXIL) 税込¥13,948~ ¥12,680~ (1) ステンロストワックス製 吐水口 SUGICO(スギコ) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 混合水栓WS用 19 SARAYA(サラヤ) 税込¥43,868~ ¥39,880~ 平パッキン 40A用 SUGICO(スギコ) 税込¥75 ¥68 バスケットへ 本体アダプター 40A用 SUGICO(スギコ) 税込¥373 ¥339 バスケットへ Φ48三角リング SUGICO(スギコ) 税込¥362 ¥329 バスケットへ 吐水口(ノンアスベストパッキン付) SUGICO(スギコ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ エアーポンプ用ダイヤフラムパッキン マリンテック 税込¥4,618~ ¥4,198~ 自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式 ミナミサワ 税込¥47,278~ ¥42,980~ 自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式 ミナミサワ 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式 ミナミサワ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式 ミナミサワ 税込¥37,378~ ¥33,980~ 自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式 ミナミサワ 税込¥58,278~ ¥52,980~ 自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式 ミナミサワ 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ 自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式 ミナミサワ 税込¥70,378~ ¥63,980~ 自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式 ミナミサワ 税込¥62,678~ ¥56,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓単水栓自閉式水栓 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「単水栓」にはこんなカテゴリがあります 横水栓 立水栓 万能ホーム水栓 スワン水栓 自在水栓 散水栓 双口水栓(二股水栓) 自閉式水栓 水飲み水栓 洗眼水栓 シェアする マイページ 最近見た商品