立水栓 SYATORA

立水栓 SYATORA カクダイ

呼び径(mm)13 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 呼び13 取付穴径(Φmm)22~28 ハンドル形状レバーハンドル 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44369376 721-209-13 20/箱
23,000
 
 
取扱い終了
44369385 721-210-13 20/箱
27,000
 
 
取扱い終了
44369394 721-211-13 20/箱
29,000
 
 
取扱い終了
44369421 721-203-13 10/箱
36,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする