カクダイ
横水栓
用途
一般地・寒冷地共用
呼び径(mm)
13
規格
JIS規格
呼び
13
ハンドル形状
十字ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
入数
40/箱
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44371704
7010F-13
-
¥
5,100
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
3日以内出荷
53003923
701-016-13
マットブラック
¥
9,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
44371695
7010FBP-13
ブロンズ
¥
7,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください