曜日別特売
7010F-13 横水栓 カクダイ 44371704

7010F-13 横水栓 カクダイ 44371704
7010F-13 横水栓 カクダイ 44371704

横水栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44371704
品番
7010F-13
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,497
販売価格(税別)
4,088
用途
一般地・寒冷地共用
仕様
節水固定コマ仕様
呼び径(mm)
13
規格
JIS規格
呼び
13
JIS規格
JIS B 2061
ハンドル形状
十字ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
入数
40/箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする