カクダイ カクダイの 配管・水廻り設備部材 カクダイの 水廻り部材 カクダイの 水栓 浄水器専用Uパイプ 浄水器専用Uパイプ 注文コード 浄水器取付ネジ部が金属なので、しっかりと浄水器が取付できます。吐水部が高いので流し台が広く使えます。 材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9126 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44375161 9126 ¥3,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 単水栓取付アダプター カクダイ 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ 水栓ノズル エスコ 税込¥2,860 ¥2,600 バスケットへ 浄水器内蔵吐水パイプ KVK 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ レバーハンドル TOTO 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 厨房シンク取出し金具 カクダイ 税込¥3,518~ ¥3,198~ 増設スイッチ(EU290D用) KVK 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 水栓取付補強板(2ホール用) カクダイ 税込¥802 ¥729 補修パッキンセット(洗面トラップ用) カクダイ 税込¥362~ ¥329~ 量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズ ミヤコ 税込¥197~ ¥179~ 高耐熱パッキン(4枚入) カクダイ 税込¥516 ¥469 バスケットへ 洗濯機用ウルトラファインバブル付ノズル KVK 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 自動接手アダプター カクダイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 壁面一体化プラグ カクダイ 税込¥846 ¥769 バスケットへ 立上りUパイプ(ミストシャワーつき) カクダイ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 取付穴縮小アダプター カクダイ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 単水栓用クランク カクダイ 税込¥7,216 ¥6,560 バスケットへ 既設クランクそのままアダプター(2個入) カクダイ 税込¥13,728 ¥12,480 バスケットへ 厚口パッキン(呼13メーター用)10枚入 カクダイ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 斜めジョイント(EU290D用) KVK 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 厚口パッキン(呼20メーター用)10枚入 カクダイ 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓水栓部品スパウト・水栓パイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります 三角ハンドル・クロスハンドル ケレップ・コマ レバーハンドル スピンドル 共用栓カギ スパウト・水栓パイプ グリップハンドル 吐水口・ノズル ハンドルビス 水栓クランク ハンドル上部 カートリッジ・切替部 水栓アダプター 水栓ソケット・ニップル 水栓パッキン 水栓ナット 座金・プレート ワン 給水管 水栓補修部品 水栓取付部品 キッチンシャワー 浄水カートリッジ 泡まつ・断熱キャップ ユニット取出金具 水受け容器 水道用コンセント 水栓逆止弁 水栓プラグ その他水栓部品 シェアする マイページ 最近見た商品