泡沫用ニュースワンパイプ

泡沫用ニュースワンパイプ カクダイ
(1件のレビュー)

用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。 取付ねじサイズW30山20(先端:W22山20) 材質黄銅 パイプ外径(Φmm)19 内容量1個
注意
※泡沫金具はついておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
パイプ長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44375423 7746-200 200 200
2,450
 
 
取扱い終了
44375432 7746-240 240 240
2,650
 
 
取扱い終了

返品不可
44375441 7746-300 300 300
3,060
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44375423
2018-03-14
用途:
ワンルームマンションのメンテナンスで取替ました。
不動産業

水道の先のパイプを近くのホームセンターに行き探した所 パイプの大きさ違いでありませんでした。家に帰ってから以前に会員になっていたモノタロウさんを思い出し探してみた所同じパイプが見つかり嬉しかったです。次の日の午前中には届きました。
早速 取替ました。これからも利用をさせて頂きます。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする