カクダイ
耐熱ボールバルブ
両方向通水可能。エコキュートの配管に最適
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法A
寸法B
使用温度範囲(℃)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379185
650-130-13
13
-
Rc1/2
G1/2
100
上水道水・不凍液
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
44379194
650-130-20
20
3/4
Rc3/4
G3/4
100
上水道水・不凍液
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44379203
650-030-13
13
-
R1/2
G1/2
100
上水道水・不凍液
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
44379212
650-030-20
20
-
R3/4
G3/4
100
上水道水・不凍液
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53006486
650-131-13
13
1/2
Rc1/2
R1/2
100(上水道水)
-
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
53006495
650-131-20
20
3/4
Rc3/4
R3/4
100(上水道水)
-
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材