ボールタップ取付ナット

ボールタップ取付ナット カクダイ
(3件のレビュー)

用途ボールタップの取付用の固定ナット 厚さ(mm)5 材質黄銅、NR 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
六角対辺(mm)
ねじの呼び
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44381337 0669-13 25 (パッキン)28×20×1.5 G1/2
230
 
 
取扱い終了
44381346 0669-20 30 (パッキン)36×26×1.5 G3/4
250
 
 
取扱い終了
44381321 0669-10 20 (パッキン)24.5×16.5×1.5 G3/8
210
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44381337 0669-13 44381355 0762-13 0762-13 ボールタップ部品 ロックナット カクダイ 44381355 ボールタップ部品 ロックナット カクダイ 1個 129 税込142 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
44381346 0669-20 44381364 0762-20 0762-20 ボールタップ部品 ロックナット カクダイ 44381364 ボールタップ部品 ロックナット カクダイ 1個 179 税込197 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44381337
2019-03-12
用途:
ボールタップの樹脂製ナットを金属製交換
製造業

購入したボールタップの固定ナットが樹脂製だった為、耐久性を考えてこちらを同時注文。 付属のパッキンも柔軟性があり本体純正より密着性が良い。

対象商品:
44381337
2014-06-16
用途:
水道工事用

太陽熱温水器の給水部分に使用しました

対象商品:
44381346
2016-05-09
用途:
DYIで灌漑タンクに用います
ファーム アサンテサーナ 様 (農・林・水産業)

管工事の常識が無いので相手にマッチするかどうか心配でしたがOKでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする