ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
カクダイ
カクダイの 配管・水廻り設備部材
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
Sトラップ
Sトラップ
注文コード
44400063
注文コード
44400063
トラップ内の清掃に便利な掃除口付き
呼び
32
材質
黄銅
形状
Sトラップ
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
433-303-32
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
44400063
433-303-32
¥
11,100
¥
7,590
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
Sトラップ 32
カクダイ
税込
¥
4,389
¥
3,990
(9)
バスケットへ
Sトラップユニット
カクダイ
税込
¥
5,379
¥
4,890
(8)
バスケットへ
ポップアップ排水金具ユニット
カクダイ
税込
¥
9,339
~
¥
8,490
~
トラップU管
カクダイ
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(14)
ポップアップSトラップ
カクダイ
税込
¥
14,190
~
¥
12,900
~
ワンつきSトラップ
カクダイ
税込
¥
4,279
¥
3,890
(1)
バスケットへ
トラップ用ジャバラ
カクダイ
税込
¥
1,529
¥
1,390
(4)
バスケットへ
ジャバラSトラップ
カクダイ
税込
¥
3,179
¥
2,890
(1)
バスケットへ
Sトラップ32(1 1/4)用
KVK
税込
¥
2,959
¥
2,690
バスケットへ
横穴つきSトラップ
カクダイ
税込
¥
6,589
¥
5,990
バスケットへ
トラップ(パイプ径32mm)
TOTO
税込
¥
3,949
¥
3,590
(12)
バスケットへ
トラップ用ジャバラ
SANEI
税込
¥
1,309
¥
1,190
(3)
バスケットへ
排水金具付Sトラップ
KVK
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
丸鉢つきSトラップ
カクダイ
税込
¥
5,489
¥
4,990
(1)
バスケットへ
横穴つきSトラップ
カクダイ
税込
¥
3,069
¥
2,790
(1)
バスケットへ
壁排水Pトラップ
LIXIL(INAX)
税込
¥
2,068
¥
1,880
(13)
バスケットへ
ステッキ管
カクダイ
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
(7)
排水トラップセット
LIXIL(INAX)
税込
¥
1,309
¥
1,190
(6)
バスケットへ
トラップU管
カクダイ
税込
¥
615
¥
559
(1)
バスケットへ
横穴つきSトラップ
カクダイ
税込
¥
5,269
~
¥
4,790
~
(2)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
水廻り部材
洗面所用品
洗面排水用品
洗面用トラップ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります
洗面用トラップ
洗面用ゴミこし
洗面用排水栓
洗面用排水部品
シェアする