NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C2隙間
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C2
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08763553
6206C2
30
62
16
1
199
¥1,330
¥
589
¥648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08792077
6222C2
110
200
38
-
4360
¥31,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08792332
6224C2
120
215
40
-
5150
¥44,700
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08792551
6226C2
130
230
40
-
5820
¥53,400
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方