深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/2A

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/2A - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号2A(アルバニア 2)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200番台内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087862856207LLUC3/2A357217
1,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
087904336215LLUC3/2A7513025
7,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
087627656204LLUC3/2A204714
910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
087862856207LLUC3/2A087862946207LLUC3/5K6207LLUC3/2A 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08786294深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5KNTN(エヌティーエヌ)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
087904336215LLUC3/2A087904426215LLUC3/2AS6215LLUC3/2A 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08790442深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/2ASNTN(エヌティーエヌ)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする