NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1P4
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
25
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
814
基本動定格荷重Cr(N)
53000
基本静定格荷重Cor(N)
32000
JIS等級
4
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
7000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
8200
ベアリング番台
6300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08796191
6309L1P4
¥26,015
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方