KVK
耐熱ボールバルブG1/2ナット×G1/2ナット
仕様
逆止弁なし
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
95
接続
G×G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※K256は延長グリップ接続仕様ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44527314
K256
1/2×1/2
¥
5,520
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材