KVK
耐熱ボールバルブRc1/2めねじ×G1/2おねじ K243
仕様
逆止弁なし
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
95
接続
Rc×G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44527235
K243
1/2×1/2
¥
6,440
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材