ゴアテックスセーフティーシューズ ローカットタイプ
透湿性、防水性、防風性。
静電気帯電防止靴(JIS T8103準拠)
つま先保護機能。
軽量性と耐久性を兼ね備えた樹脂製先芯を使用し、銅製先芯のようなつま先の冷えがありません。
反射機能。前、横、後ろの高輝度再帰反射材により、夜間の視認性、安全性を確保。
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)ナイロン、牛革、合成皮革
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)460(26cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
内容量1足
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/687/
2023-03-16
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16