PMU エメネータ(電力計測ユニット)EM3
メモリ内蔵電力計測ユニット
メモリ機能内蔵により、測定データの記憶が可能です。
SDカード対応のためバックアップも容易です。
測定項目追加により、更に細かい把握が可能です。
お知らせ(外部出力)機能付です。
電力又は使用電流が設定値を超えると超過電力・電流警報でお知らせします。設備が稼働せず、待機電力の状態になると機械停止警報でお知らせします。
表示方式
バックライト付 6桁 7セグメント(計測値)
4桁 16セグメント(項目)LCD
上段 : 緑、下段 : アンバー
質量(g)約180
寸法A(mm)75
定格周波数(Hz)50/60共用
寸法B(mm)90
寸法C(mm)50
停電記憶EEP-ROM(書換え回数10万回以上)
保存温度(℃)-25~70
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度30~85%RH(at20℃ 結露なきこと)
定格消費電力(VA)8
定格電圧 AC V100-240
許容電圧範囲定格操作電圧の85~110%
許容瞬時停電時間(ms)10
内容量1個
4桁 16セグメント(項目)LCD
上段 : 緑、下段 : アンバー
注意
※SDカードは別売りです。(最大8GB)※計測回路に応じたオプション品の電流センサ、電流センサ接続ケーブルが必要です。