P プラボックス

P プラボックス 日東工業

ヨコ寸法200mm以下はポール取付用のバンド穴付(ステンレスバンド幅20mm以下用)です。
全機種配線用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。

材質ABS樹脂 板厚(mm)扉、ボデー:2.0~4.0 保護等級IP33D 設置場所屋内、屋外兼用 扉形式片扉 内容量1個
注意
※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45165023 P10-12 0.28 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 70 120×50 100×200×100
790
 
 
取扱い終了

返品不可
45165032 P10-22 0.53 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 69 120×140 200×200×100
900
 
 
取扱い終了

返品不可
45165041 P12-1525 0.62 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 89 160×90 150×250×120
970
 
 
取扱い終了

返品不可
45165057 P12-2525 1 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 95 160×190 250×250×120
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
45165066 P14-23 1 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 109 210×140 200×300×140
1,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45165075 P14-33 1.5 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 115 210×240 300×300×140
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
45165084 P16-235 1.3 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 129 260×140 200×350×160
2,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45165093 P16-254 1.8 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 134 310×190 250×400×160
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
45165102 P16-353 2 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 134 210×290 350×300×160
3,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45165111 P16-44 3.3 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 134 310×340 400×400×160
4,750
 
 
取扱い終了

返品不可
45165127 P18-35 3.2 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 154 390×220 300×500×180
6,450
 
 
取扱い終了

返品不可
45165136 P18-43 2.4 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 154 210×340 400×300×180
4,850
 
 
取扱い終了

返品不可
45165145 P18-54 4.1 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 153 290×420 500×400×180
6,850
 
 
取扱い終了

返品不可
45165154 P20-45 4.6 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 173 390×320 400×500×200
8,250
 
 
取扱い終了

返品不可
45165163 P20-55 5.7 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 172 390×420 500×500×200
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45165172 P20-65 6.7 ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 172 390×520 600×500×200
12,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45165181 P10-12B 0.28 ベージュ色(5Y7.5/1.5) 70 120×50 100×200×100
790
 
 
取扱い終了

返品不可
45165197 P10-22B 0.53 ベージュ色(5Y7.5/1.5) 69 120×140 200×200×100
900
 
 
取扱い終了

返品不可
45165206 P12-1525B 0.62 ベージュ色(5Y7.5/1.5) 89 160×90 150×250×120
970
 
 
取扱い終了

返品不可
45165215 P12-2525B 1 ベージュ色(5Y7.5/1.5) 95 160×190 250×250×120
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
45165224 P14-23B 1 ベージュ色(5Y7.5/1.5) 109 210×140 200×300×140
1,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45165233 P14-33B 1.5 ベージュ色(5Y7.5/1.5) 115 210×240 300×300×140
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
45165242 P16-235B 1.3 ベージュ色(5Y7.5/1.5) 129 260×140 200×350×160
2,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45165251 P16-254B 1.8 ベージュ色(5Y7.5/1.5) 134 310×190 250×400×160
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
45165267 P16-353B 2 ベージュ色(5Y7.5/1.5) 134 210×290 350×300×160
3,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45165276 P16-44B 3.3 ベージュ色(5Y7.5/1.5) 134 310×340 400×400×160
4,750
 
 
取扱い終了

返品不可
45165285 P18-35B 3.2 ベージュ色(5Y7.5/1.5) 154 390×220 300×500×180
6,450
 
 
取扱い終了

返品不可
45165294 P18-43B 2.4 ベージュ色(5Y7.5/1.5) 154 210×340 400×300×180
4,850
 
 
取扱い終了

返品不可
45165303 P18-54B 4.1 ベージュ色(5Y7.5/1.5) 153 290×420 500×400×180
6,850
 
 
取扱い終了

返品不可
45165312 P20-45B 4.6 ベージュ色(5Y7.5/1.5) 173 390×320 400×500×200
8,250
 
 
取扱い終了

返品不可
45165321 P20-65B 6.7 ベージュ色(5Y7.5/1.5) 172 390×520 600×500×200
12,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする