コード短絡保護用瞬時付 安全ブレーカ
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)54
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36
端子構造ソルダーレス単位
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
内容量1個
注意
※定格電流の7.5倍を超える瞬時突入電流がある負荷には使用できません。サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
遮断 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07