NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)端子台搭載

NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)端子台搭載 日東工業

極数(P)3 付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 寸法W(mm)75 P数5 内容量1個
注意
※P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45177562 NE53CPLTB3P15A 15
23,000
18,980
20,878 (税込)
19日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177571 NE53CPLTB3P20A 20
23,000
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177587 NE53CPLTB3P30A 30
23,000
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177596 NE53CPLTB3P40A 40
24,500
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177605 NE53CPLTB3P50A 50
24,500
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45177614 NE63CPLTB3P60A 60
24,500
19,980
21,978 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 15,000 / 税込 16,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする