PNX-CT CT内蔵プラグインスリムサーキットブレーカ

PNX-CT CT内蔵プラグインスリムサーキットブレーカ 日東工業

JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC200V)2.5
(AC100/200V(単3用))5
(AC100V)5
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)線押え端子 M5
極数・素子数2P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3)・200 フレーム(AF)50 付属品CT出力リード線、CT出力用終端コネクタ 寸法A(mm)25 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45178533 PNX52-CT2P15A 15
8,700
6,698
7,368 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45178542 PNX52-CT2P20A 20
8,700
6,698
7,368 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45178551 PNX52-CT2P30A 30
8,700
6,698
7,368 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする