PCW-T ペルクール(電子クーラ)400W級
使用温度範囲(℃)
キャビネット内/20~50
キャビネット外/5~50
定格電流(A)
キャビネット外/5~50
クーラ運転:9.8/9.6
熱交換運転:1.4/1.6
定格消費電力(W)
熱交換運転:1.4/1.6
クーラ運転:862/857
熱交換運転:122/148
騒音レベル(dB(A))
熱交換運転:122/148
クーラ運転:約62/65
熱交換運転:約60/60
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
仕様循環液:エチレングリコール
付属品取付ナット端子カバーパッキン吊ボルト排水ホース取扱説明書
質量(kg)37
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
設定温度(℃)サーモスタット(クーラ運転)/37
寸法(縦×横×深さ)(mm)380×550×305
冷却能力(W)370/390
内容量1台
熱交換運転:約60/60
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04