SLS-AKL 換気扇付ステンレス製ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)
板厚(mm)
ルーバー:1
サブルーバー:1.2
ケース:0.8
寸法A(mm)170
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)13/12
寸法B(mm)180
寸法C(mm)49
最大静圧(mmH2O)29/25(2.96/2.55)
使用湿度範囲95%以下
最大風量(m3/min)0.53/0.53
入力端子リード線(1m)
内容量1個
サブルーバー:1.2
ケース:0.8
注意
※屋外で使用する場合の機種選定は、日射量を考慮してください。※風向きを逆にして使用する場合(吸気)は吸気用スペーサという部品が必要になりますので別途ご用命ください。