ねじタイプ TNLA テナント用電灯分電盤

ねじタイプ TNLA テナント用電灯分電盤 日東工業

全電力管内でWHM単(3)相3線式120Aまで収納可能です。

ブレーカ
主幹:サーキットブレーカ
分岐:スリムサーキットブレーカ
横(mm)500 深さ(mm)200 保護等級IP2XD 設置場所屋内用 予備スペース0 内容量1台
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45257667 TNLA6-08 900 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 8 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 68N 3P 60A
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257676 TNLA6-08C 900 クリーム塗装(2.5Y9/1) 8 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 68N 3P 60A
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257685 TNLA6-14 1000 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 14 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 68N 3P 60A
126,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257694 TNLA6-14C 1000 クリーム塗装(2.5Y9/1) 14 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 68N 3P 60A
126,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257703 TNLA6-22 1100 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 22 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 68N 3P 60A
147,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257712 TNLA6-22C 1100 クリーム塗装(2.5Y9/1) 22 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 68N 3P 60A
147,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257721 TNLA6-30 1200 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 30 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 68N 3P 60A
166,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257737 TNLA6-30C 1200 クリーム塗装(2.5Y9/1) 30 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 68N 3P 60A
166,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257746 TNLA10-16 1100 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 16 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 108N 3P 100A
151,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257755 TNLA10-16C 1100 クリーム塗装(2.5Y9/1) 16 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 108N 3P 100A
151,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257764 TNLA10-24 1200 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 24 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 108N 3P 100A
171,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257773 TNLA10-24C 1200 クリーム塗装(2.5Y9/1) 24 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 108N 3P 100A
171,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257782 TNLA10-28 1300 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 28 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 108N 3P 100A
194,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257791 TNLA10-28C 1300 クリーム塗装(2.5Y9/1) 28 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 108N 3P 100A
194,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257807 TNLA10-36 1400 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 36 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 108N 3P 100A
216,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257816 TNLA10-36C 1400 クリーム塗装(2.5Y9/1) 36 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 108N 3P 100A
216,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257825 TNLA10-44 1500 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 44 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 108N 3P 100A
237,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257834 TNLA10-44C 1500 クリーム塗装(2.5Y9/1) 44 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 108N 3P 100A
237,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257843 TNLA15-16 1100 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 16 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 158N 3P 150A
156,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257852 TNLA15-16C 1100 クリーム塗装(2.5Y9/1) 16 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 158N 3P 150A
156,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257861 TNLA15-24 1200 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 24 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 158N 3P 150A
177,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257877 TNLA15-24C 1200 クリーム塗装(2.5Y9/1) 24 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 158N 3P 150A
177,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257886 TNLA15-28 1300 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 28 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 158N 3P 150A
199,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257895 TNLA15-28C 1300 クリーム塗装(2.5Y9/1) 28 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 158N 3P 150A
199,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257904 TNLA15-36 1400 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 36 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 158N 3P 150A
222,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257913 TNLA15-36C 1400 クリーム塗装(2.5Y9/1) 36 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 158N 3P 150A
222,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257922 TNLA15-44 1500 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 44 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 158N 3P 150A
242,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257931 TNLA15-44C 1500 クリーム塗装(2.5Y9/1) 44 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 158N 3P 150A
242,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257947 TNLA20-20 1400 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 20 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 228NA 3P 200A
240,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257956 TNLA20-20C 1400 クリーム塗装(2.5Y9/1) 20 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 228NA 3P 200A
240,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257965 TNLA20-28 1500 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 28 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 228NA 3P 200A
262,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45257974 TNLA20-28C 1500 クリーム塗装(2.5Y9/1) 28 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:電灯回路 NE 228NA 3P 200A
262,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45257667 TNLA6-08 26078719 TNLA6-08J TNLA6-08J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078719 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 87,980 税込96,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257676 TNLA6-08C 26078728 TNLA6-08JC TNLA6-08JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078728 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 87,980 税込96,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257685 TNLA6-14 26078737 TNLA6-14J TNLA6-14J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078737 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257694 TNLA6-14C 26078746 TNLA6-14JC TNLA6-14JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078746 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257703 TNLA6-22 26078755 TNLA6-22J TNLA6-22J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078755 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 118,800 税込130,680 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257712 TNLA6-22C 26078764 TNLA6-22JC TNLA6-22JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078764 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 118,800 税込130,680 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257721 TNLA6-30 26078773 TNLA6-30J TNLA6-30J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078773 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257737 TNLA6-30C 26078789 TNLA6-30JC TNLA6-30JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078789 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257746 TNLA10-16 26078798 TNLA10-16J TNLA10-16J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078798 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257755 TNLA10-16C 26078807 TNLA10-16JC TNLA10-16JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078807 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257764 TNLA10-24 26078859 TNLA10-24J TNLA10-24J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078859 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257773 TNLA10-24C 26078868 TNLA10-24JC TNLA10-24JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078868 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257782 TNLA10-28 26078913 TNLA10-28J TNLA10-28J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078913 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257791 TNLA10-28C 26078929 TNLA10-28JC TNLA10-28JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078929 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257807 TNLA10-36 26078974 TNLA10-36J TNLA10-36J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078974 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257816 TNLA10-36C 26078983 TNLA10-36JC TNLA10-36JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26078983 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257825 TNLA10-44 26079035 TNLA10-44J TNLA10-44J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079035 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257834 TNLA10-44C 26079044 TNLA10-44JC TNLA10-44JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079044 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257843 TNLA15-16 26079096 TNLA15-16J TNLA15-16J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079096 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257852 TNLA15-16C 26079105 TNLA15-16JC TNLA15-16JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079105 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257861 TNLA15-24 26079157 TNLA15-24J TNLA15-24J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079157 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257877 TNLA15-24C 26079166 TNLA15-24JC TNLA15-24JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079166 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257886 TNLA15-28 26079218 TNLA15-28J TNLA15-28J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079218 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257895 TNLA15-28C 26079227 TNLA15-28JC TNLA15-28JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079227 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257904 TNLA15-36 26079279 TNLA15-36J TNLA15-36J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079279 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257913 TNLA15-36C 26079288 TNLA15-36JC TNLA15-36JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079288 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257922 TNLA15-44 26079333 TNLA15-44J TNLA15-44J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079333 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257931 TNLA15-44C 26079349 TNLA15-44JC TNLA15-44JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079349 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257947 TNLA20-20 26079394 TNLA20-20J TNLA20-20J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079394 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257956 TNLA20-20C 26079403 TNLA20-20JC TNLA20-20JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079403 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257965 TNLA20-28 26079455 TNLA20-28J TNLA20-28J ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079455 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45257974 TNLA20-28C 26079464 TNLA20-28JC TNLA20-28JC ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 26079464 ねじタイプ電灯分電盤 日東工業 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする