チップ 16ER

チップ 16ER - 京セラ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
181件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
厚さT(mm)
寸法d(Φmm)
寸法rε(mm)
材質
切刃長さ(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4057933216ER24UN1箱(5個)9.5250.83.68-40.05PR930--
17,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
4057799316ER050ISO1箱(5個)9.5250.43.68-40.06GW15--
10,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057800216ER050ISO1箱(5個)---------
14,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057801116ER050ISO1箱(10個)9.5250.43.68-40.06TC60M--
22,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057802716ER075ISO1箱(5個)9.5250.533.68-40.09GW15--
10,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057803616ER075ISO1箱(10個)9.5250.533.68-40.09PR630--
32,100
取扱い終了
4057804516ER075ISO1箱(5個)9.5250.533.68-40.09PR930--
14,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057805416ER075ISO1箱(10個)9.5250.533.68-40.09TC60M--
22,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057806316ER08UN-TF1箱(5個)9.5251.753.68-40.43PR1115--
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057807216ER100ISO1箱(5個)9.5250.83.68-40.12PR1115--
11,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057808116ER100ISO1箱(5個)9.5250.83.68-40.12GW15--
10,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057809716ER100ISO1箱(10個)9.5250.83.68-40.12KW10--
24,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057810616ER100ISO PR6301箱(10個)9.5250.83.683.6840.12PR6309.525円筒穴
35,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057811516ER100ISO1箱(5個)---------
16,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057812416ER100ISO1箱(10個)9.5250.83.68-40.12TC40N--
20,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057813316ER100ISO1箱(10個)9.5250.83.68-40.12TC60M--
22,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057814216ER100ISO-M021箱(10個)9.5251.83.68-40.12PR630--
32,100
取扱い終了
4057815116ER100ISO-M02 PR9301箱(5個)9.5251.83.683.6840.12PR9309.525円筒穴
14,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057816716ER100ISO-M02 TC60M1箱(10個)9.5251.83.683.6840.12TC60M9.525円筒穴
22,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057817616ER100ISO-TF1箱(5個)9.5250.83.68-40.12PR1115--
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057818516ER100ISO-TS1箱(10個)9.5250.83.68-40.12PR630--
19,400
取扱い終了
4057819416ER100ISO-TS1箱(5個)9.5250.83.68-40.12PR930--
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057820316ER10UN-TF1箱(5個)9.5251.53.68-40.17PR1115--
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057821216ER11.5NPT1箱(5個)9.5251.53.68-40.06GW15--
10,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057822116ER11.5NPT1箱(10個)9.5251.53.68-40.06PR630--
34,500
取扱い終了
4057823716ER11.5NPT PR9301箱(5個)9.5251.53.683.6840.06PR9309.525円筒穴
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057824616ER11.5NPT1箱(10個)9.5251.53.68-40.06TC60M--
24,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057825516ER11BSPT1箱(5個)9.5251.63.68-40.29PR1115--
11,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057826416ER11BSPT1箱(5個)9.5251.63.68-40.29GW15--
10,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057827316ER11BSPT KW101箱(10個)9.5251.63.683.6840.29KW109.525円筒穴
25,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057828216ER11BSPT1箱(10個)9.5251.63.68-40.29PR630--
38,000
取扱い終了
4057829116ER11BSPT PR9301箱(5個)9.5251.63.683.6840.29PR9309.525円筒穴
17,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057830716ER11BSPT1箱(10個)9.5251.63.68-40.29TC60M--
24,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057831616ER11BSPT-TF1箱(5個)9.5251.63.68-40.29PR1115--
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057832516ER11BSPT-TS1箱(10個)9.5251.63.68-40.29PR630--
19,400
取扱い終了
4057833416ER11BSPT-TS PR9301箱(5個)9.5251.63.683.6840.29PR9309.525円筒穴
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057834316ER11W1箱(5個)9.5251.53.68-40.3PR1115--
11,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057835216ER11W PR9301箱(5個)9.5251.53.683.6840.3PR9309.525円筒穴
17,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057836116ER11W1箱(10個)9.5251.53.68-40.3TC60M--
24,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057837716ER11W-TF1箱(5個)9.5251.53.68-40.3PR1115--
6,000
取扱い終了
4057838616ER11W-TS1箱(10個)9.5251.53.68-40.3PR630--
19,400
取扱い終了
4057839516ER11W-TS1箱(5個)9.5251.53.68-40.3PR930--
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057840416ER125ISO1箱(5個)9.5250.93.68-40.15PR1115--
11,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057841316ER125ISO1箱(5個)9.5250.93.68-40.15GW15--
10,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057842216ER125ISO1箱(5個)9.5250.93.68-40.15PR930--
16,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057843116ER125ISO1箱(10個)9.5250.93.68-40.15TC60M--
22,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057844716ER125ISO-TF1箱(5個)9.5250.93.68-40.15PR1115--
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057845616ER125ISO-TS1箱(5個)9.5250.93.68-40.15PR930--
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057846516ER12UN1箱(5個)9.5251.53.68-40.14PR1115--
11,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
4057847416ER12UN1箱(10個)9.5251.53.68-40.14PR630--
38,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4057933216ER24UN1069612316ER24UN PR111516ER24UN ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラ 10696123ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング京セラ1セット(5個)
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする