京セラ
チップ SPMT
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全57種類を絞り込む
材質
選択してください
PR660
PR830
PR905
PR1210
PR1225
PR1230
コーナー半径(mm)
選択してください
0.4
0.8
1.2
1.6
厚さ(mm)
2.38
3.18
6.35
切刃長さ(mm)
6.35
9.525
18
57種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40615321
SPMT090308E-Z PR1225
正方形90°
PR1225
0.8
3.18
9.525
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
12,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40615346
SPMT180616EN-NB3 PR1230
正方形90°
PR1230
1.6
6.35
18
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40615233
SPMT060204E-Z PR1210
正方形90°
PR1210
0.4
2.38
6.35
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
12,800
取扱い終了
40615242
SPMT060204E-Z PR1225
正方形90°
PR1225
0.4
2.38
6.35
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615251
SPMT060208E-Z PR660
正方形90°
PR660
0.8
2.38
6.35
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615267
SPMT060208E-Z
正方形90°
PR1210
0.8
2.38
6.35
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615276
SPMT060208E-Z PR1225
正方形90°
PR1225
0.8
2.38
6.35
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
12,800
取扱い終了
40615285
SPMT090304E-Z PR660
正方形90°
PR660
0.4
3.18
9.525
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615294
SPMT090304E-Z
正方形90°
PR1210
0.4
3.18
9.525
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615303
SPMT090304E-Z PR1225
正方形90°
PR1225
0.4
3.18
9.525
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40615312
SPMT090308E-Z PR1210
正方形90°
PR1210
0.8
3.18
9.525
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
12,800
取扱い終了
40615337
SPMT180616EN-NB3
正方形90°
PR1210
1.6
6.35
-
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615355
SPMT180616EN-NB3P
正方形90°
PR1210
1.6
6.35
-
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615364
SPMT180616EN-NB3P
正方形90°
PR1230
1.6
6.35
-
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615373
SPMT180616EN-NB4
正方形90°
PR1210
1.6
6.35
-
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615382
SPMT180616EN-NB4
正方形90°
PR1230
1.6
6.35
-
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615391
SPMT180616EN-NB4P
正方形90°
PR1210
1.6
6.35
-
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615407
SPMT180616EN-NB4P
正方形90°
PR1230
1.6
6.35
-
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615416
SPMT180616EN-V
正方形90°
PR1210
1.6
6.35
-
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615425
SPMT180616EN-V
正方形90°
PR1230
1.6
6.35
-
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615434
SPMT1806EDER-NB2 PR905
正方形
PR905
1.2
6.35
18
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615443
SPMT1806EDER-NB2
正方形
PR830
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615452
SPMT1806EDER-NB2
正方形
PR1210
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615461
SPMT1806EDER-NB2
正方形
PR1225
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615477
SPMT1806EDER-NB2
正方形
PR1230
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615486
SPMT1806EDER-NB2P
正方形
PR830
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615495
SPMT1806EDER-NB2P PR905
正方形
PR905
1.2
6.35
18
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615504
SPMT1806EDER-NB2P
正方形
PR1210
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615513
SPMT1806EDER-NB2P
正方形
PR1225
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615522
SPMT1806EDER-NB2P
正方形
PR1230
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615531
SPMT1806EDER-NB3 PR905
正方形
PR905
1.2
6.35
18
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615547
SPMT1806EDER-NB3
正方形
PR830
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615556
SPMT1806EDER-NB3
正方形
PR1210
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615565
SPMT1806EDER-NB3
正方形
PR1225
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615574
SPMT1806EDER-NB3
正方形
PR1230
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615583
SPMT1806EDER-NB3P
正方形
PR830
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615592
SPMT1806EDER-NB3P PR905
正方形
PR905
1.2
6.35
18
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615601
SPMT1806EDER-NB3P
正方形
PR1210
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615617
SPMT1806EDER-NB3P
正方形
PR1225
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615626
SPMT1806EDER-NB3P
正方形
PR1230
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615635
SPMT1806EDER-V PR905
正方形
PR905
1.2
6.35
18
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615644
SPMT1806EDER-V
正方形
PR830
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615653
SPMT1806EDER-V
正方形
PR1210
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615662
SPMT1806EDER-V
正方形
PR1225
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615671
SPMT1806EDER-V
正方形
PR1230
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615687
SPMT1806EDSL-NB2T
正方形
PR830
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615696
SPMT1806EDSL-NB2T
正方形
PR1230
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615705
SPMT1806EDSL-NB3T
正方形
PR830
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615714
SPMT1806EDSL-NB3T
正方形
PR1230
-
6.35
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40615723
SPMT1806EDSR-NB2T PR905
正方形
PR905
1.2
6.35
18
11
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ